• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Dragtapp, 18CrNiMo7 Form A, med hål, passar för konor: 40

Art-nr.: 308605 40
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
1 254 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

passar för konor Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Dragtapp norm: ISO 7388-3

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

passar för konor 40
Hålegenskap med hål
Dragtapp norm ISO 7388-3
Kragdiameter D 23 mm
Huvud-⌀ D1 19 mm
totallängd L 54 mm
L1 26 mm
gängaM M16
vinkel A 15 grad
max. åtdragningsmoment 50 Nm
passar för konor med färgkod SK 40
nyckelvidd 19 mm
Produktslag Dragtappar

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 308605 40
EAN/GTIN 4045197554529
Tillverkarens nummer 308605 40
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Beskrivning:

Verktygshållaren dras fast i spindeln via dragtapparna på spindelns spänngripare. Dragtappar finns i olika utföranden. De utgör en viktig länk mellan maskinen och verktyget. Kraven på dragtapparnas noggrannhet, hållfasthet och tillförlitlighet är höga.

Användningsdata:

  • För verktyg med koniskt skaft DIN 69871 och JIS B 6339 (MAS-BT), utom storlek 30.
  • I fleroperationsmaskiner (maskiner med automatisk verktygsväxlare).
  • I NC-maskiner (maskiner utan automatisk verktygsväxlare).

Anmärkning:

Se noga till att åtdragningsmomentet är det rätta vid montering av AB.
ISO 7388-3 uppfyller den tidigare normen DIN 69872.