• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Master Mute utbytbart skärhuvud, höger, för DN.. Vändskär

Art-nr.: 265114 25/11
Ny produkt
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
8 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft-⌀/vändskärsstorlek Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Master Mute
Vändskärsstorlek 11 mm
Skaftdiameter Ds 25 mm
Användning Höger
Antal kylkanaler 3
Invändig ja
Passande vändskär DN.. 1104..
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 34 mm
Mittförskjutning L3 19 mm
totallängd L 23 mm
Hävarm 259015 20
Hävarmsskruv 259018 20
Produktslag Skärhuvud

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 265114 25/11
EAN/GTIN 4069515031813
Tillverkarens nummer 265114 25/11
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Passar till:

Vibrationsdämpande borrstångsskaft nr 265060265076.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Från samma serie "Master Mute" Visa alla