• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

GARANT Master Mute borrstångskaft Vibrationsdämpande, Skaftdiameter/totallängd L: 16/170

Art-nr.: 265076 16/170
Ny produkt
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
1 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaftdiameter/totallängd L Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Svängning: dämpad
  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaft-⌀ 16 mm
Serie Master Mute
Svängning dämpad
Invändig ja
Antal kylkanaler 3
totallängd L 170 mm
Utförande Stål
icke monterbart område S 74 mm
rekommenderad spännlängd 48 mm
Montageskruvsats 269026 1
anslutningsgänga G1/4
Produktslag Grundstommar för invändiga skärhållare

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 265076 16/170
EAN/GTIN 4069515037327
Tillverkarens nummer 265076 16/170
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Med modulärt gränssnitt, lämpligt för system från andra tillverkare (t.ex. Iscar).

Leveransinnehåll:

Reduceradapter för kylvätskeanslutninjg.

Anmärkning:

Spänn inte mot det område som är märkt med S! Dmin = 1/2 skaftdiameter + H + mittförskjutning L3 skärhuvud. Arbetslängd = total längd L minus spännlängd (rekommenderas = 3×D). Använd endast med intern kylning (temperaturbeständighet upp till max. 100° C).

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Från samma serie "Master Mute" Visa alla