{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Master Mute | |
| Vändskärsstorlek | 12 mm | |
| Skaftdiameter Ds | 40 mm | |
| Användning | vänster | |
| Antal kylkanaler | 3 | |
| Invändig | ja | |
| Passande vändskär | CN.. 1204.. | |
| Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 50 mm | |
| Mittförskjutning L3 | 27 mm | |
| totallängd L | 26 mm | |
| Underläggsplatta | 269005 13 | |
| Hävarm | 259015 18 | |
| Hävarmsskruv | 259018 18 | |
| Produktslag | Skärhuvud |
| Artikelnummer | 265103 40/12 | |
| EAN/GTIN | 4069515031783 | |
| Tillverkarens nummer | 265103 40/12 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |