{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Power Q | |
Skär-⌀ DC | 63 mm | |
Antal skär Z | 5 | |
Skaftutförande | med hål | |
Fräsanvändning | Ramping; Ramping; Ramping | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
⌀ D3 | 47 mm | |
totallängd Ltot | 50 mm | |
Fästhåls⌀ | 27 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 110 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 124 mm | |
spiralfräsning ap | 2 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 1,04 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 44,07 mm | |
Passande vändskär | XOMU146715 | |
Inställningsvinkel κ | 16 grad | |
Fz Helix | 0,8 | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikelnummer | 213014 63/5 | |
EAN/GTIN | 4062406266868 |