GARANT Power Q Double högmatningsfräs 66/5 mm

Art-nr: 213014 66/5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
6 styck i lager
  • Fräsanvändning: Ramping; Ramping; Ramping
  • Bearbetningsstrategi: HPC
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
Detta verktyg innehåller ett GARANT Powercard - ditt garantikort för enkel verktygsbyte vid slitage eller skada. Detaljer

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Power Q
Skär-⌀ DC 66 mm
Antal skär Z 5
Skaftutförande  med hål
Fräsanvändning Ramping; Ramping; Ramping
Invändig ja
Bearbetningsstrategi HPC
Verktygsbyte PowerCard
⌀ D3 50 mm
totallängd Ltot 50 mm
Fästhåls⌀ 27 mm
spiralfräsning ⌀ Dmin 116 mm
spiralfräsning ⌀ Dmax 130 mm
spiralfräsning ap 2 mm
Rampningsvinkel αmax 0,97 grad
Rampningslängd L för αmax 47,07 mm
Passande vändskär XOMU146715
Inställningsvinkel κ 16 grad
Fz Helix 0,8
Produktslag Kopierfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 213014 66/5
EAN/GTIN 4062406266875

Benämning

Utförande:

Verktygssystem med synnerligen stabil vändskärsplattbäddning för processäkert arbete. Skärkraftreducerande verktygsgeometrier ger ett betydande bidrag till avlastningen av huvudspindeln.

Reservdel:

Vändskärsskruvsats nr 219799 8 (20IP; 5,7Nm).

Anmärkning:

GARANT momentmejsel TQ nr 211750 strl. 5,7 används med klinga nr 674252 strl. 20IP.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Vändskär

Från samma serie "Power Q" Visa alla
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
    ⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen