• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Friktionsborr standard (med krage) Inox, Gänga: M6

Art-nr.: 080752 M6
Ny produkt
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
35 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Gänga Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Kärnhåls-⌀ 5,4 mm
Skaft-⌀ 8 mm
Materialtjocklek 0,7 mm - 1 mm
rekommenderad drivningseffekt 1,3 kW
rekommenderat varvtal 2 500 min-1
Produktslag Friktionsborrar

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 080752 M6
EAN/GTIN 4069515008686
Tillverkarens nummer 080752 M6
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Standard eller lång; med krage eller utan krage.
Skapande av kärnhål i tunnväggiga material genom friktionsvärme på en mycket kort tid. Kan användas på CNC- och NC-borrmaskiner samt borrmaskiner med stativ.
Friktionsborr standard (med krage), för användning i rostfria material.

Användningsdata:

Särskilt lämpad för rostfritt stål.

Passar till:

HOLEX ER spänntänger nr 308964.
ER-chucknyckel nr 309680.
HOLEX rullgängtapp nr 139130 eller nr 139180.