{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Användninglåsringstänger | rak innerring | |
totallängd | 140 mm | |
för invändig låsrings-⌀ | 8 mm - 13 mm | |
spets-⌀ | 0,9 mm | |
Norm | DIN 5256 C | |
Form | C | |
Käftform | rak | |
Handtag | med plastöverdrag | |
Material | Specialstål | |
Material spets | Specialstål | |
Yta | kemiskt gråsvärtad | |
med begränsningsanslag | Nej | |
Handtag med låsmekanism | Ja | |
Utbytbar spets | Nej | |
Produktslag | Låsringstång |
Artikelnummer | 719790 J0 | |
EAN/GTIN | 4003773048510 | |
Tillverkarens nummer | 48 11 J0 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Precisions-låsringstång, Typ: J0
på begäran
I lager
97 styck i lager
225,17 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
171 styck i lager
172,73 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
864 styck i lager
152,49 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
91 styck i lager
156,86 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Käftform | rak | rak | rak | vinklad 45° |
för invändig låsrings-⌀ | 8 mm - 13 mm | 8 mm - 13 mm | 8 mm - 13 mm | 8 mm - 13 mm |
Handtag | med plastöverdrag | med plastöverdrag | med plastöverdrag | med plastöverdrag |
spets-⌀ | 0,9 mm | 0,9 mm | 0,9 mm | 0,9 mm |
Användninglåsringstänger | rak innerring | rak innerring | rak innerring | vinklad innerring |
Material | Specialstål | Specialstål | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål |
Utbytbar spets | Nej | Nej | Nej | Nej |