Precisions-låsringstång J2

Art-nr: 719790 J2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
560 styck i lager
  • Användninglåsringstänger: rak innerring

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

Användninglåsringstänger rak innerring
totallängd 180 mm
för invändig låsrings-⌀ 19 mm - 60 mm
spets-⌀ 1,8 mm
Norm DIN 5256 C
Form C
Käftform rak
Handtag med plastöverdrag
Material Specialstål
Material spets Specialstål
Yta kemiskt gråsvärtad
med begränsningsanslag Nej
Handtag med låsmekanism Ja
Utbytbar spets Nej
Produktslag Låsringstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 719790 J2
EAN/GTIN 4003773048534
Tillverkarens nummer 48 11 J2

Benämning

Utförande:

Handtags- och leddelen smidda. Spetsar av specialstål, mycket precist bearbetade och inpressade i tångstommen.
Tången gråfosfaterad. Plastklädda handtag.
Med inmonterade precisionsspetsar.
Form C − raka käftar.

Fördel:

De inmonterade spetsarna klarar en kontinuerligt stor belastning och har upp till tio gånger längre livslängd än skruvade spetsar.

Användningsdata:

För montering och demontering av låsringar.

Norm:

DIN 5256 C och D − för invändiga spårringar.
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
    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen