Precisions-låsringstång J21

Art-nr: 719790 J21
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
176 styck i lager
  • Användninglåsringstänger: vinklad innerring

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

Användninglåsringstänger vinklad innerring
totallängd 165 mm
för invändig låsrings-⌀ 19 mm - 60 mm
spets-⌀ 1,8 mm
Norm DIN 5256 D
Form D
Käftform vinklade 90°
Handtag med plastöverdrag
Material Specialstål
Material spets Specialstål
Yta kemiskt gråsvärtad
med begränsningsanslag Nej
Handtag med låsmekanism Ja
Utbytbar spets Nej
Produktslag Låsringstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 719790 J21
EAN/GTIN 4003773048640
Tillverkarens nummer 48 21 J21

Benämning

Utförande:

Handtags- och leddelen smidda. Spetsar av specialstål, mycket precist bearbetade och inpressade i tångstommen.
Tången gråfosfaterad. Plastklädda handtag.
Med inmonterade precisionsspetsar.
Form D − vinklade käftar 90°.

Fördel:

De inmonterade spetsarna klarar en kontinuerligt stor belastning och har upp till tio gånger längre livslängd än skruvade spetsar.

Användningsdata:

För montering och demontering av låsringar.

Norm:

DIN 5256 C och D − för invändiga spårringar.
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
    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen