{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Användninglåsringstänger | rak innerring | |
totallängd | 225 mm | |
för invändig låsrings-⌀ | 40 mm - 100 mm | |
spets-⌀ | 2,25 mm | |
Norm | DIN 5256 C | |
Form | C | |
Käftform | rak | |
Handtag | med plastöverdrag | |
Material | Specialstål | |
Material spets | Specialstål | |
Yta | kemiskt gråsvärtad | |
med begränsningsanslag | Nej | |
Handtag med låsmekanism | Ja | |
Utbytbar spets | Nej | |
Produktslag | Låsringstång |
Artikelnummer | 719790 J3 | |
EAN/GTIN | 4003773048541 | |
Tillverkarens nummer | 48 11 J3 |