{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Användninglåsringstänger | vinklad innerring | |
totallängd | 305 mm | |
för invändig låsrings-⌀ | 85 mm - 140 mm | |
spets-⌀ | 3,2 mm | |
Norm | DIN 5256 D | |
Form | D | |
Käftform | vinklade 90° | |
Handtag | med plastöverdrag | |
Material | Specialstål | |
Material spets | Specialstål | |
Yta | kemiskt gråsvärtad | |
med begränsningsanslag | Nej | |
Handtag med låsmekanism | Ja | |
Utbytbar spets | Nej | |
Produktslag | Låsringstång |
Artikelnummer | 719790 J41 | |
EAN/GTIN | 4003773048664 | |
Tillverkarens nummer | 48 21 J41 |