{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
varvtalsområde | 2 700 min-1 - 8 500 min-1 | |
tillverkarens beteckning | RS 17-70 E | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
effektförbrukning | 1 700 W | |
bandbredd | 20; 40 mm | |
bandlängd | 815 mm | |
bearbetbar rör-⌀ | 8 mm - 80 mm | |
vikt | 4,64 kg | |
maximal bandhastighet | 9 mm/s - 27 mm/s | |
kabellängd | 4 m | |
Mjukstart | Ja | |
Återstartspärr | Ja | |
Produktslag | Rörbandslipmaskin | |
märkspänning | 230 V |
Artikelnummer | 077715 72227560 | |
EAN/GTIN | 4014586895864 |