{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Bärförmåga låda/utdragshylla | 15 kg | |
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) | 75 % | |
Hoffmann raster för perforerad panel | 9×9 mm | |
Cylinderlås | modulär låscylinder | |
höjd | 950 mm | |
Bredd | 660 mm | |
Djup | 380 mm | |
lådornas effektiva bredd | 500 mm | |
lådornas effektiva djup | 295 mm | |
Antal utdragsfack | 4 | |
Utförande | med jalusier | |
vikt | 34 kg | |
Produktslag | Verkstadsvagn |
Artikelnummer | 914505 4 | |
EAN/GTIN | 4045197892065 |