Låshylsa 225-010-41 utan låscylinder

Art-nr: 914209
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
59 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Lås typ Hylsa för cylinderlås
för arbetsplatsinredning fr.o.m. tillverkningsår Nr 915500 från mitten av 2000; Nr 916360 från mitten av 2006
för arbetsplatsinredning t.o.m. tillverkningsår Nr 915500 fram till mitten av 2006
Material hylsa Mässing
Låstunga bredd 15,5 mm
Låstunga längd 30,5 mm
Form låstunga vinklade
Låsarmsväg 90 grad
Monteringsmaterial ingår i leveransen Ja
Insticksmontering av låscylindern kan göras direkt Ja
Urtag för låscylinderform ja
Låscylinder kan bytas ja
Det går att montera HO-låssystemets låscylinder Ja
Leverans utan låscylinder Ja
Produktslag Låshylsa

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 914209
EAN/GTIN 2050000977671
Tillverkarens nummer 501243 637790 0001

Benämning

Utförande:

Låstungan vinklad, 30,5 mm lång, 15,5 mm bred, låsarmsväg 90°.

Passar till:

GARANT verkstadsvagn nr 915500 tillverkad från mitten av 2000 till mitten av 2006. GARANT verkstadsvagn nr 916360 tillverkad från mitten av 2006. GARANT verkstadsvagn nr 914505 tillverkad från mitten av 2017.

Leveransinnehåll:

Låshylsa komplett med låstapp inklusive fästklämma.