{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Slag av tejp | Enkelsidig | |
Hållarmaterial | PVC-folie | |
Häftmassa | Akryl | |
Limstyrka på stål | 58 N/mm | |
Elasticitet | 25 % | |
anmärkning | kan rivas av med handen; fuktbeständig | |
Användning | Märkning | |
temperaturbeständig upp till | −5 °C - 50 °C | |
Färg | svart | |
Längd | 15 m | |
Bredd | 50 mm | |
Tjocklek | 0,81 mm | |
Produktslag | Golvmärkningstejp |
Artikelnummer | 964970 BLACK | |
EAN/GTIN | 4042448841933 | |
Tillverkarens nummer | 60950-00001-00 |