• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Luftrenare PURIFIAIR 620

Art-nr: 981081 620
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie PURIFIAIR
höjd 669 mm
Bredd 400 mm
Djup 400 mm
Energiförsörjning Nätdriven
märkspänning 220 V - 240 V
Märkfrekvens 50 / 60 Hz
Märkeffekt slipläge 5,5 W
Märkeffekt turboläge 40 W
bullernivå 31 dB - 49 dB
Volym partikelrenad luft 620 m3/h
vikt 14 kg
Produktslag Luftrenare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 981081 620
EAN/GTIN 4250101189500
Tillverkarens nummer 32805-903

Benämning

Utförande:

Luftrenare PURIFIAIR för reducering av virus och skadliga ämnen inomhus med flerkomponentsfiltersystem och integrerade EPA/HEPA- och aktivt kol-filter.
Luftrenaren tar bort mögelsvampsporer, pollen och allergener samt bryter ned bakterier och oskadliggör dem. Den tar bort obehaglig lukt och skadliga gaser från rumsluften och filtrerar permanent fint damm.
Varje luftrenare har ett flöde på 160 till 620 m3/h (5 driftlägen) och är lämplig för en rumsvolym på ca 100 m3 (motsvarar en rumsyta på 40 m2 vid en rumshöjd på 2,5 m). För större utrymmen bör fler apparater användas. Vårt försäljningsteam hjälper dig gärna att fastställa det optimala antalet luftrenare för ditt behov.
Filterteknik:
Dubbelsidigt insugande luftrenare med flerkomponentfilterenhet bestående av:
  • Avtvättbart metallnätförfilter för avskiljning av grovt stoft, för avlastning av påföljande filtersteg.
  • G4-förfilter för avskiljning av grova föroreningar, medför förlängd användningstid för filtret (partikelstorlek > 0,3 µm, bl.a. pollen, sporer, ludd, hårstrån, insekter etc.) och skydd för påföljande filtersteg.
  • EPA-filter, filterklass E12 för avskiljning av medelstora partiklar (partikelstorlek> 0,3 µm, bl.a. bakterier, groddar etc.).
  • HEPA-filter, filterklass H14 enligt EN 1822 för avskiljning av mikro- och nanopartiklar med avskiljningsgrad upp till 99,995 % (MPPS, bl.a. virus och groddar).
  • Ett aktivt kol-filter absorberar obehaglig lukt och skadliga ämnen i gasform.
Ett elektroniskt system informerar om nödvändiga filterbyten.

Leveransinnehåll:

Luftrenare inklusive fjärrkontroll, första flerkomponentfilterenheten.

Anmärkning:

Luftrenaren fungerar endast effektivt om filtren byts ut regelbundet. Rekommendation: 2–3 filterbyten per år (beroende på användningens omfattning och frekvens och hur förorenad luften är).

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör