• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Easyfix T-handtagshållare 2

Art-nr: 955705 2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
289 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Easyfix
passar skruvmejsel i Torx®-storlek TX20 – TX50
passar för invändig 6-kant storlek 4 mm - 12 mm
Produktslag Bitsskruvmejsel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 955705 2
EAN/GTIN 4062406197711

Benämning

Utförande:

Inga verktyg behövs – kan enkelt sättas fast i perforerad panel med endast en hand. Stadig fixering utan fastskruvning, vilket förhindrar att den perforerade panelen repas.

Passar till:

Perforerade paneler □ 9×9 mm i 37-mm raster.
2 Torx®-skruvmejslar strl. TX20 – TX50, eller 2 invändig sexkant strl. 4 mm – 12 mm.

Leveransinnehåll:

Alla tillhörande bottenplattor.

Nedladdningar och dokument

Från samma serie Visa alla