Easyfix T-handtagshållare 3A

Art-nr: 955705 3A
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
414 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Easyfix
passar skruvmejsel i Torx®-storlek TX8 – TX50
passar för invändig 6-kant storlek 2 mm - 8 mm
Produktslag Bitsskruvmejsel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 955705 3A
EAN/GTIN 4062406197728

Benämning

Utförande:

Inga verktyg behövs – kan enkelt sättas fast i perforerad panel med endast en hand. Stadig fixering utan fastskruvning, vilket förhindrar att den perforerade panelen repas.

Passar till:

Perforerade paneler □ 9×9 mm i 37-mm raster.
3 Torx®-skruvmejslar strl. TX8 – TX50, eller 3 invändig sexkant strl. 2 mm – 8 mm.

Leveransinnehåll:

Alla tillhörande bottenplattor.