Magnet tip oală „Hold fast”, AlNiCo, ⌀: 44mm

Cod articol: 085968 44
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Forţă de fixare nominală 200 N
44 mm
Înălţimea corpului de magnet 44,5 mm
Materialul miezului magnetic AlNiCo
Număr de fileturi de fixare 2
Filet de fixare în capul magnetic M8 mm
Greutate 0,6 kg
Tip produs Magnet în formă de oală

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 085968 44
EAN / GTIN 2050000965326
Număr producător E939

Descriere

Execuţie:

Pentru ridicarea magnetului de pe piesă se foloseşte tija de apăsare. Cu 2 găuri filetate M8 pentru fixarea suporturilor.