Hrncové magnety „Hold fast“, AlNiCo, ⌀: 44mm

Artiklové číslo: 085968 44
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
43 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

⌀ (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průměr 44 mm
Výška 44,5 mm
Počet 2
Závit M8
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Hrncový magnet
Tvar Hrnec
S možností upevnění ano
Jmenovitá přídržná síla 200 N
Materiál magnetické jádro Hliník nikl kobalt
Hmotnost celkem 0,6 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 085968 44
EAN / GTIN 2050000965326
Číslo výrobce E939

Popis

Provedení:

Pro zvedání magnetu z obrobku pomocí odtlačovacího vřetene. Se 2 závitovými otvory M8 pro upevnění držáků.