‘Hold fast’ potmagneet, AlNiCo, ⌀: 44mm

Artikelnummer: 085968 44
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
41 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Diameter 44 mm
Hoogte 44,5 mm
Aantal 2
Schroefdraad M8
Inhoud losse onderdelen
Producttype potmagneet
Vorm pot
Met bevestigingsmogelijkheid ja
Nominale houdkracht 200 N
Materiaal magneetkern aluminium-nikkel-kobalt
Gewicht totaal 0,6 kg

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 085968 44
EAN/GTIN 2050000965326
Nummer fabrikant E939

Omschrijving

Uitvoering:

Voor verwijdering van de magneet van het werkstuk met behulp van een afdrukspindel. Met 2 tapgaten M8 voor het bevestigen van houders.