Magnete cilindrico “Hold fast” 44 mm

Codice art.: 085968 44
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forza di tenuta nominale 200 N
44 mm
Altezza corpo magnete 44,5 mm
Materiale nucleo del magnete AlNiCo
Numero di filettature di fissaggio 2
Filettatura di fissaggio nella testa magnetica M8 mm
Peso 0,6 kg
Tipo di prodotto Magnete cilindrico

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 085968 44
EAN / GTIN 5012095492214
Codice del produttore E939

Descrizione

Esecuzione:

Per separare il magnete dal pezzo mediante asta filettata di spinta. Con 2 fori filettati M8 per il fissaggio di supporti.