„Hold fast“ fazékmágnes, AlNiCo, ⌀: 44mm

Cikkszám: 085968 44
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
36 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Átmérő 44 mm
Magasság 44,5 mm
Darabszám 2
Menet M8
Tartalom alkatrész
Termék fajtája fazékmágnes
Alak fazék
Rögzítési lehetőséggel igen
Névleges tartóerő 200 N
Mágneses mag anyaga alumínium-nikkel-kobalt
Súly összesen 0,6 kg

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 085968 44
EAN / GTIN 2050000965326
Gyártó száma E939

Leírás

Kivitel:

A mágnes leválasztó orsóval emelhető le a munkadarabról. 2 db M 8 menetes furattal a tartók rögzítéséhez.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Jelentkezzen be

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz