Magnet tip oală „Hold fast”, AlNiCo, ⌀: 44mm

Cod articol.: 085968 44
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
43 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Diametru 44 mm
Înălţime 44,5 mm
Număr 2
Filet M8
Cuprins o singură parte
Tip produs Magnet în formă de oală
Formă Oală
Cu posibilitate de fixare da
Forţă de fixare nominală 200 N
Material miez magnetic Aluminiu-nichel-cobalt
Greutate totală 0,6 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 085968 44
EAN / GTIN 2050000965326
Număr producător E939

Descriere

Execuţie:

Pentru ridicarea magnetului de pe piesă se foloseşte tija de apăsare. Cu 2 găuri filetate M8 pentru fixarea suporturilor.