Magnet tip oală „Hold fast”, AlNiCo, ⌀: 70mm

Cod articol.: 085968 70
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Diametru 70 mm
Înălţime 64,5 mm
Număr 2
Filet M8
Cuprins o singură parte
Tip produs Magnet în formă de oală
Formă Oală
Cu posibilitate de fixare da
Forţă de fixare nominală 880 N
Material miez magnetic Aluminiu-nichel-cobalt
Greutate totală 2 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 085968 70
EAN / GTIN 2050000965340
Număr producător E941

Descriere

Execuţie:

Pentru ridicarea magnetului de pe piesă se foloseşte tija de apăsare. Cu 2 găuri filetate M8 pentru fixarea suporturilor.