„Hold fast“ apvalus magnetas, AlNiCo, ⌀: 44mm

Prekės Nr.: 085968 44
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
36 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Skersmuo 44 mm
Aukštis 44,5 mm
Skaičius 2
Sriegis M8
Turinys atskira dalis
Produkto rūšis apvalus magnetas
Forma atvirkščio kūgio formos
Su tvirtinimo galimybe taip
Nominalioji sukibimo jėga 200 N
Medžiaga magnetinė šerdis aliuminio, nikelio ir kobalto
Bendras svoris 0,6 kg

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 085968 44
EAN / GTIN 2050000965326
Gamintojo numeris E939

Aprašymas

Modelis:

Su sraigtu magneto patraukimui nuo apdirbamos detalės. Su 2 sriegio kiaurymėmis M8 fiksatorių pritvirtinimui.