{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Domeniu de utilizare | Fontă | |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | TNGA 160404 | |
Rază la colţ | 0,4 mm | |
Categorie | PT600M | |
Materialul sculei | Ceramică | |
Condiţie de tăiere | continuă | |
Formă | T02025 | |
Adâncime de tăiere ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Avans f | 0,15 mm/rot - 0,4 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 150 m/min - 550 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 6 | |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 255842 GG | |
EAN / GTIN | 4960664546350 | |
Număr producător | TCV06602 |