{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lubrifiant de răcire | nein | |
| Umiditate minimă | nerecomandat | |
| Umiditate maximă | nerecomandat | |
| Denumirea producătorului | TNGA 160404 | |
| Prelucrare uscată | recomandat | |
| Ulei | nerecomandat | |
| Aer | recomandat | |
| Formă de bază | triunghiular | |
| Placă de tăiere lățime | 16,5 mm | |
| Grosimea plăcuţei | 4,76 mm | |
| Placă de tăiere lungime | 16,5 mm | |
| Placă de tăiere model | neutru | |
| Lungimea muchiei de tăiere | 16,5 mm | |
| Înălţimea muchiei aşchietoare | 4,76 mm | |
| Diametru placă de tăiere | 9,525 mm | |
| Rază la colţ | 0,4 mm | |
| Unghi la colţ | 60 grad | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) | 0 grad | |
| Cod ISO | TNGA 160404 | |
| Execuție spargere așchii | SS | |
| Material tăiș | HC | |
| Grupa de aşchiere | H (materiale tari) | |
| Grupă de aplicaţii ale sculelor | HART | |
| Material tăiș, denumire producător | PT600M | |
| Strat de acoperire | MEGACOAT | |
| Categorie | PT600M | |
| Placă de tăiere grosime | 4,76 mm | |
| Tip de fixare placă de tăiere | S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură) | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere | HOG | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere conform ISO TS 13399-60 | HOG | |
| Denumire Inserție de tăiere | TN1604042N | |
| Tip produs | Plăcuţă | |
| Cu cod ISO | ja | |
| Număr de tăişuri | 6 buc. | |
| Direcţie de utilizare | neutru | |
| Recomandat pentru material | Oțel ranforsat (H) | |
| Clasa de toleranţă | G | |
| Procedeu de prelucrare | Canelare și despărțire (EEA) | |
| Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare; Finisare | |
| Tip de fixare | Alezaj | |
| Sfărâmător de aşchii | ja | |
| Executarea tăierii | Teșit și rotunjit (S) | |
| Condiţie de tăiere | permanent | |
| Greutate | 3 g | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 255842 HART | |
| EAN / GTIN | 4960664546343 | |
| Număr producător | TCV06601 | |
| Producător/responsabil | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |