{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Nu | |
| Intrare lubrifiant de răcire | Fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | Fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Lubrifiant de răcire | Da | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYL02000115 | |
| Formular de înregistrare | Suprafață de prindere dreaptă | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 0200 mm | |
| Tip de prindere | Cep | |
| Clasa de toleranță la prindere | H5 | |
| Diametrul cozii DS | 20 mm | |
| Lungimea cozii LS | 85 mm | |
| Diametru de prindere, dimensiune superioară | -0,005 mm | |
| Diametru de prindere, dimensiune inferioară | -0,015 mm | |
| Dimensiunea superioară diametrul nominal | -0,005 mm | |
| Dimensiune inferioară diametru nominal | -0,015 mm | |
| Diametru min. de tăiere Dc | 22 mm | |
| Diametru max. de tăiere Dc | 22 mm | |
| Diametru corp D2 | 20 mm | |
| Diametrul gâtului D1 | 19,6 mm | |
| Lungime de tăiere max. Lc | 14 mm | |
| Lungimea capului L3 | 20 mm | |
| Lungime umăr | 120 mm | |
| Tip de freză ISO | G | |
| Posibilitate de reglare | setare imposibilă | |
| Unghi de reglare | 90 grad | |
| Unghi de ciobire spate | 0 grad | |
| Unghi greblă lateral | -3 grad | |
| Unghi max. de imersie α | 1,5 grad | |
| Adâncime max. de pătrundere ap | 69 mm | |
| Număr tăișuri pe circumferinţă Z | 2 | |
| Număr de trepte | 1 | |
| Număr plăci de tăiere pe nivel | 2 | |
| Număr plăcuţe amovibile | 2 | |
| Schimbare sculă | PowerCard | |
| Raza min. R | 1 mm | |
| Raza max. R | 2,5 mm | |
| Tip de coadă | Coadă Weldon | |
| Diametrul arborelui | 20 mm | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime activă A | 70 mm | |
| Lungime utilă L1 | 70 mm | |
| Lungimea totală L | 120 mm | |
| Lungime funcţională | 70 mm | |
| Turaţie max. | 200 min-1 | |
| Greutate | 261 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Oțel solid | |
| Standard | DIN4000-87 | |
| Suportul informatic | Fără suport de date | |
| Procedeu de prelucrare | Freză de copiat | |
| Tip produs | Freză cu cap sferic | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 216825 1 | |
| EAN / GTIN | 4062406706418 | |
| Număr producător | 216825 1 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |