{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lungimea cablului | 1,8 m | |
| Putere absorbită | 750 W | |
| Tensiune nominală | 400 V | |
| Tensiune de reţea | 400 V | |
| Denumirea producătorului | DSD 200 Plus | |
| Alimentare cu energie | Alimentat de la reţea | |
| Diametru orificiu disc de șlefuire | 32 mm | |
| Lungime bandă abrazivă | 25 mm | |
| Lățime disc de șlefuire | 25 mm | |
| Diametru disc max. | 200 mm | |
| Turaţie max. | 2.980 min-1 | |
| Model constructiv motor | Motor cu 4 poli | |
| Putere de ieşire | 570 W | |
| Particularitate | Moment de torsiune ridicat; blocaj contra repornirii; cu LED | |
| Tip produs | Polizor dublu de banc | |
| Greutate totală | 17,8 kg |
| Cod articol | 077541 DSD200P | |
| EAN / GTIN | 4061792226043 | |
| Număr producător | 604210000 | |
| Producător/responsabil | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |