Galandimo staklės su dviem diskais 400 V, Tipas: DSD200P

Prekės Nr.: 077541 DSD200P
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas DSD 200 Plus
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Nominali galia 400 V
Naudojama galia 750 W
maksimalus sūkių skaičius 2 980 min-1
Šlifavimo disko ⌀ D 200 mm
šlifavimo disko plotis T 25 mm
šlifavimo disko kiaurymės ⌀ H 32 mm
Svoris 17,8 kg
Laido ilgis 1,8 m
Produkto rūšis Galandinimo staklės su dviem diskais

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 077541 DSD200P
EAN / GTIN 4061792226043
Gamintojo numeris 604210000
Gamintojas / atsakingas asmuo Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Germany, www.metabo.com

Aprašymas

Modelis:

Galandimo staklės su dviem diskais šlifavimui, galandimui, užvartų nuėmimui bei rūdžių nuvalymui nuo plieno ir metalų, naudojant plieninės vielos šepetį. Integruota LED lemputė optimaliai apšviečia darbo zoną. Diskai maksimaliai tolygiai sukasi ir ilgai tarnauja dėl kokybiškų tvirtinimo jungių.
  • Ruošinio atramos, kurias galima reguliuoti be įrankių.
  • Galandimo staklės su dviem diskais su trifaziu varikliu bei ypač dideliu sukimo momentu tinka net ir didelėms apkrovoms.
  • Dvipusė nusiurbimo jungtis, tinka standartinėms jungčių movoms.
  • Didelis, pakreipiamas įrankis su praktišku V formos grioveliu suvirinimo adatoms galąsti.
  • Plieno ir metalų šlifavimui, galandimui, užvartų bei rūdžių nuėmimui.
  • Tinka rūdžių šalinimui nuo plieninės vielos apvalių šepečių.
  • Integruota LED lemputė optimaliai apšviečia darbo zoną.
  • Mažas triukšmas, maža vibracija, be priežiūros veikiantis indukcinis variklis.
  • Diskai maksimaliai tolygiai sukasi ir ilgai tarnauja dėl kokybiškų tvirtinimo jungių.
  • Apsauga nuo pakartotinio paleidimo: apsaugo nuo netyčinio paleidimo po elektros dingimo.

Tiekiama:

Su standartiniais korundo šlifavimo diskais 36 P ir 60 N, apsaugos nuo kibirkščių akiniais, ruošinio atrama ir šešiabriauniu raktu.

Pastaba:

Tinkamus galandimo diskus rasite Nr. 596100 ir Nr. 568733.