Kaksoishiomakone 400 V, Tyyppi: DSD200P

Tuote nro.: 077541 DSD200P
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä DSD 200 Plus
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Nimellisteho 400 V
Tehonkulutus 750 W
Enimmäiskierrosluku 2 980 min-1
Hiomalaikan ⌀ D 200 mm
Hiomalaikan leveys T 25 mm
Hiomalaikan reiän ⌀ H 32 mm
Paino 17,8 kg
Kaapelin pituus 1,8 m
Tuotetyyppi Kaksoishiomakone

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 077541 DSD200P
EAN / GTIN 4061792226043
Valmistajan numero 604210000
Valmistaja/vastuuhenkilö Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Kuvaus

Malli:

Kaksoishiomakone hiontaan, teroitukseen, purseenpoistoon ja teräsharjaa käytettäessä myös teräksen ja metallien ruosteenpoistoon. Integroitu LED-valo valaisee työalueen optimaalisesti. Laadukkaan kiinnityslaipan ansiosta laikat käyvät tasaisesti ja niiden käyttöikä on pitkä.
  • Työkappaleen alustat, joita voidaan säätää ilman työkaluja.
  • Kolmivaihemoottorilla varustettu kaksoishiomakone, jossa on erityisen suuri vääntömomentti, soveltuu raskaaseen käyttöön.
  • Imuliitäntä molemmin puolin, sopii yleisimpiin liitäntöihin.
  • Suuri, kallistettava työkalutuki, jossa on käytännöllinen V-ura hitsauspuikkojen teroittamista varten.
  • Teräksen ja metallien hiontaan, teroitukseen, purseen ja ruosteen poistoon.
  • Soveltuu käytettäväksi pyöreiden teräslankaharjojen kanssa ruosteen poistoon.
  • Integroitu LED-valo valaisee työalueen optimaalisesti.
  • Vähän melua ja tärinää aiheuttava, huoltovapaa induktiomoottori.
  • Laadukkaiden kiinnityslaippojen ansiosta laikat käyvät tasaisesti ja niiden käyttöikä on pitkä.
  • Uudelleenkäynnistymissuoja: estää tahattoman käynnistyksen virran katkeamisen jälkeen.

Toimituksen sisältö:

Sisältää normaalirakeiset hiomalaikat 36 P ja 60 N, kipinäsuojalasit, työkappaleen alustan ja kuusioavaimen.

Ohje:

Sopivat hiomalaikat löytyvät alkaen numerosta 596100 ja numerosta 568733.