Dvojitá bruska DS, 400 V, Typ: DSD200P

Artiklové číslo: 077541 DSD200P
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce DSD 200 Plus
Zdroj energie síťový provoz
Jmenovitý výkon 400 V
Příkon 750 W
Maximální počet otáček 2 980 min-1
⌀ brusného kotouče D 200 mm
Šířka brusného kotouče T 25 mm
⌀ otvoru brusného kotouče H 32 mm
Hmotnost 17,8 kg
Délka kabelu 1,8 m
Druh produktu Dvojitá bruska

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 077541 DSD200P
EAN / GTIN 4061792226043
Číslo výrobce 604210000
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Provedení:

Dvojitá bruska pro broušení, ostření, odstraňování otřepů a při použití ocelového drátěného kartáče také pro odrezování oceli a kovů. Integrované LED světlo optimálně osvětluje pracovní oblast. Maximální klidný chod a vysoká životnost kotoučů je umožněna díky vysoce kvalitním upevňovacím přírubám.
  • Opěrky obrobků nastavitelné bez použití nářadí.
  • Dvojitá bruska s třífázovým motorem s obzvláště vysokým točivým momentem je vhodná pro vysoké namáhání.
  • Oboustranná odsávací přípojka, vhodná pro běžné spojovací objímky.
  • Velký sklopný držák nástroje s praktickou V-drážkou pro ostření svařovacích jehel.
  • Pro broušení, ostření, odstraňování otřepů a odrezování oceli a kovů.
  • Vhodné pro použití ocelových drátěných kulatých kartáčů pro odstraňování rzi.
  • Integrované LED světlo pro optimální osvětlení pracovní oblasti.
  • Nehlučný a bezúdržbový indukční motor bez vibrací.
  • Maximální klidný chod a vysoká životnost kotoučů díky vysoce kvalitním upevňovacím přírubám.
  • Ochrana proti opětovnému rozběhu: Zabraňuje neúmyslnému spuštění po přerušení napájení.

Rozsah dodávky:

Obsahuje standardní korundové brusné kotouče 36 P a 60 N, ochranná skla proti jiskrám, opěru obrobku a šestihranné klíče.

Poznámka:

Vhodné brusné kotouče najdete od č. 596100 a č. 568733.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Brožury

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formuláře

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Reklamní akce

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku