Kétkorongos köszörűgép, 400 V, Típus: DSD200P

Cikkszám: 077541 DSD200P
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése DSD 200 Plus
Energiaellátás Vezetékes
Névleges teljesítmény 400 V
Teljesítményfelvétel 750 W
Maximális fordulatszám 2 980 min-1
Csiszolótárcsa ⌀ D 200 mm
Köszörűkorong szélessége T 25 mm
Köszörűkorong furat ⌀ H 32 mm
Súly 17,8 kg
Kábelhossz 1,8 m
Termék fajtája Kétkorongos köszörűgép

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 077541 DSD200P
EAN / GTIN 4061792226043
Gyártó száma 604210000
Gyártó/felelős személy Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Leírás

Kivitel:

Kétkorongos köszörűgép köszörüléshez, élezéshez, sorjázáshoz és standard acélhuzal kefe használata esetén acél és fémek rozsdátlanításához. A beépített LED lámpa optimálisan világítja meg a munkaterületet. A maximálisan nyugodt járást és a tárcsa hosszú élettartamát a kiváló minőségű rögzítőkarima teszi lehetővé.
  • Szerszám nélküli állítható munkadarab felfekvők.
  • A különösen erős kétkorongos köszörűgép háromfázisú motorral nagy terhelésekhez is alkalmas.
  • Kétoldali szívócsatlakozó, alkalmas a gyakori csatlakozó karmantyúkhoz.
  • Nagy, dönthető szerszámtartó praktikus V-horonnyal a hegesztőtűk élezéséhez.
  • Acél és fémek csiszolásához, élezéséhez, sorjázásához és rozsdátlanításához.
  • Acélhuzal körkefék használhatóak rozsda eltávolításához.
  • Beépített LED-es világítás a munkaterület optimális megvilágításához.
  • Alacsony zaj- és rezgésszintű, karbantartásmentes indukciós motor.
  • A kiváló minőségű rögzítőkarimáknak köszönhetően a tárcsák maximálisan nyugodt járásúak és hosszú élettartamúak.
  • Újraindulás elleni védelem: megakadályozza a véletlen bekapcsolást áramkimaradás után.

Tartalom:

36 P és 60 N normál korund köszörűkorongok, szikravédő üvegek, munkadarab felfekvő és hatszögkulcs.

Figyelem:

Hozzávaló köszörűkorongokat az 596100 és a 568733 számtól talál.