Touret à meuler double, 400 V, Type: DSD200P

Réf.: 077541 DSD200P
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 2,20 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant DSD 200 Plus
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Puissance nominale 400 V
Puissance absorbée 750 W
Vitesse de rotation max. 2 980 min-1
⌀ meule D 200 mm
Largeur meule T 25 mm
⌀ alésage meule H 32 mm
Poids 17,8 kg
Longueur câble 1,8 m
Type de produit Tourets à meuler doubles

Identification et classification

Référence article 077541 DSD200P
EAN / GTIN 4061792226043
Réf. fabricant 604210000
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Description

Exécution:

Touret à meuler double pour le meulage, l’affûtage, l’ébavurage et, en cas d’utilisation d’une brosse métallique, également pour le dérouillage de l’acier et des métaux. L’éclairage à LED intégrée assure un éclairage optimal de la zone de travail. Les brides de fixation de haute qualité garantissent un fonctionnement silencieux optimal et une longue durée de vie des meules.
  • Surfaces d’appui de pièces réglables sans outil.
  • Touret à meuler double avec un couple particulièrement couple élevé et moteur triphasé pour les sollicitations importantes.
  • Raccord d’aspiration des deux côtés, compatible avec les manchons de raccordement courants.
  • Grande surface inclinable avec rainure en V pratique pour aiguiser les aiguilles à souder.
  • Pour le meulage, l’affûtage, l’ébavurage et le dérouillage de l’acier et des métaux.
  • Convient à l’utilisation de brosses circulaires en fil d’acier pour l’élimination de la rouille.
  • Eclairage LED intégré pour un éclairage optimal de la zone de travail.
  • Moteur à induction silencieux, à faibles vibrations et sans entretien.
  • Fonctionnement silencieux et longue durée de vie des disques grâce à la bride de fixation de haute qualité.
  • Protection anti-redémarrage: empêche tout démarrage accidentel après une coupure de courant.

Livraison:

Avec meules en corindon normal 36 P et 60 N, pare-étincelles, un support de pièce et clé à six pans.

Remarque(s):

Meules adaptées, voir à partir des codes art. 596100 et 568733.