{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, roşu | Roșu semnal | |
| Nuanță, argintiu | Gri argintiu | |
| Partea descrisă | Griffe; Schneidköpfe | |
| Denumirea producătorului | Kleine Kabelschere, ganze Länge: 125mm | |
| Sigiliu de calitate și testare | Nu există | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Culoarea | roşu; argintiu | |
| Tip produs | Foarfecă pentru cabluri | |
| Forma de tăiere | curbat | |
| Proprietăți foarfece | inoxidabil | |
| Recomandat pentru diametrul | cablu (diametru exterior) | |
| Diametru max., cablu (diametru exterior) | 8 mm | |
| Recomandat pentru secţiuni transversale | cablu din aluminiu; cablu de cupru din multe fire | |
| Secțiune transversală max. | 10 mm2 | |
| Proprietăți manetă | Mâner din 2 componente | |
| Standard | DIN EN IEC 60900 | |
| Material | oţel superior (INOX) | |
| Lungimea totală | 125 mm | |
| Material mâner | plastic | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 730100 125 | |
| EAN / GTIN | 4069515014847 | |
| Număr producător | 730100 125 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |