Flexiamant super 125x2,0x22,23 oțel, TF 42

Cod articol.: 616101000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 25 buc.
  • Pași de comandă: 25 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Serie Flexiamant super
Denumirea producătorului Flexiamant super 125x2,0x22,23 Stahl, TF 42
Cuprins 1 buc.
Formular de descriere plat
Diametru 125 mm
Lățime disc T 2 mm
Maşină acţionată Polizor unghiular
Suport Alezaj
Diametrul găurii H 22,23 mm
Viteză periferică max. 80 m/s
Turaţie max. 12.200 min-1
Suport de material abraziv Fibre de sticlă
Culoarea albastru; gri
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc de debitat
Materiale abrazive Corindon special (97A)
Specificaţie A 36-T
Recomandat pentru material oțel
Grupă de materiale Metal

Identificare și clasificare

Cod articol 616101000
EAN / GTIN 4007430437341
Număr producător 616101000
L-Număr L01750 828
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Disc universal pentru prelucrarea metalelor
  • Durețe: dură
  • Performanță de tăiere extrem de ridicată cu durată de viață lungă datorită utilizării corindonului special
  • Cele mai bune rezultate la utilizarea polizoarelor unghiulare puternice
  • Viteza maximă de lucru 80 m/s

Caracteristică:

  • Versiune: Offset
  • Diametru x grosime x alezaj: 125 x 2 x 22,23 mm
  • Viteză max. Turație: 12200 rpm
  • Clasa de calitate: A 36-T..