Flexiamant super 125x2,5x22,23 Alu, TF 41

Cod articol.: 616752000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 25 bucăți
  • Pași de comandă: 25 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cuprins 1 buc.
Formă Dreaptă
Diametru 125 mm
Lățime disc T 2,5 mm
Maşină acţionată Polizor unghiular
Suport Alezaj
Diametrul găurii H 22,23 mm
Viteză periferică recomandată max. 80 m/s
Viteză periferică max. 80 m/s
Turaţie max. 12.200 min-1
Suport de material abraziv Fibre de sticlă
Denumirea producătorului Flexiamant super; TF 41
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc de debitat
Materiale abrazive corindon normal (A)
Dimensiunea boabelor (plasă) 30 mesh
recomandat pentru material aluminiu; Bronz; cupru; Alamă
Grupă de materiale Metal
Standard EN 12413

Identificare și clasificare

Cod articol 616752000
EAN / GTIN 4007430403339
Număr producător 616752000
L-Număr L01750 1041
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Disc universal cu structură deschisă pentru prelucrarea metalelor neferoase, cum ar fi aluminiul, cuprul, alama, bronzul etc.
  • Durețe: moale
  • Performanță ridicată de tăiere cu durată lungă de viață a sculei
  • Viteza maximă de lucru 80 m/s
  • Atenție: O bună extracție este obligatorie în încăperi închise, deoarece praful de aluminiu în concentrații mari poate duce la explozii!

Caracteristică:

  • Execuție: Dreaptă
  • Diametru x grosime x alezaj: 125 x 2,5 x 22,23 mm
  • Viteză max. Turație: 12200 rpm
  • Clasa de calitate: A 30-O.