{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Cuprins | 1 buc. | |
| Formă | Dreaptă | |
| Diametru | 230 mm | |
| Lățime disc T | 3 mm | |
| Disc purtător | fibră de sticlă | |
| Maşină acţionată | Polizor unghiular | |
| Suport | Alezaj | |
| Diametrul găurii H | 22,23 mm | |
| Viteză periferică recomandată max. | 80 m/s | |
| Viteză periferică max. | 80.000 m/s | |
| Turaţie max. | 6.600 min-1 | |
| Suport de material abraziv | Fibre de sticlă | |
| Denumirea producătorului | Flexiamant super 230x3,0x22,23 Alu, TF 41 | |
| Conținut unitate | bucată | |
| Tip produs | Disc de debitat | |
| Materiale abrazive | corindon normal (A) | |
| Recomandat pentru material | aluminiu; Bronz; cupru; Alamă | |
| Standard | EN 12413 |
| Cod articol | 616126000 | |
| EAN / GTIN | 4007430400239 | |
| Număr producător | 616126000 | |
| Producător/responsabil | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |