Flexiamant super 230x2,5x22,23 oțel, TF 42

Cod articol.: 616103000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 25 bucăți
  • Pași de comandă: 25 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuprins 1 buc.
Formă Dreaptă
Diametru 230 mm
Lățime disc T 2,5 mm
Maşină acţionată Polizor unghiular
Suport Alezaj
Diametrul găurii H 22,23 mm
Viteză periferică max. 80 m/s
Turaţie max. 6.600 min-1
Suport de material abraziv Fibre de sticlă
Denumirea producătorului Flexiamant super TF 42
Culoarea albastru; gri
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc de debitat
Recomandat pentru material oțel
Grupă de materiale Metal
Standard EN 12413

Identificare și clasificare

Cod articol 616103000
EAN / GTIN 4007430437365
Număr producător 616103000
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Disc universal pentru prelucrarea metalelor
  • Durețe: dură
  • Performanță de tăiere extrem de ridicată cu durată de viață lungă datorită utilizării corindonului special
  • Cele mai bune rezultate la utilizarea polizoarelor unghiulare puternice
  • Viteza maximă de lucru 80 m/s

Caracteristică:

  • Versiune: Offset
  • Diametru x grosime x alezaj: 230 x 2,5 x 22,23 mm
  • Viteză max. Turație: 6600 rpm
  • Clasa de calitate: A 36-T..