Flexiamant super 125x2,0x22,23 oțel, TF 41

Cod articol.: 616107000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 25 bucăți
  • Pași de comandă: 25 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Denumirea producătorului Flexiamant super TF 41
Cuprins 1 buc.
Formă Dreaptă
Diametru 125 mm
Lățime disc T 2 mm
Maşină acţionată Polizor unghiular
Suport Alezaj
Diametrul găurii H 22,23 mm
Viteză periferică max. 80 m/s
Turaţie max. 12.200 min-1
Suport de material abraziv Fibre de sticlă
Culoarea albastru; gri
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc de debitat
Dimensiunea boabelor (plasă) 36 mesh
Recomandat pentru material oțel
Grupă de materiale Metal
Standard EN 12413

Identificare și clasificare

Cod articol 616107000
EAN / GTIN 4007430431745
Număr producător 616107000
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Disc universal pentru prelucrarea metalelor
  • Durețe: dură
  • Performanță de tăiere extrem de ridicată cu durată de viață lungă datorită utilizării corindonului special
  • Cele mai bune rezultate la utilizarea polizoarelor unghiulare puternice
  • Viteza maximă de lucru 80 m/s

Caracteristică:

  • Execuție: Dreaptă
  • Diametru x grosime x alezaj: 125 x 2 x 22,23 mm
  • Viteză max. Turație: 12200 rpm
  • Clasa de calitate: A 36-T..