Set șurubelniță SoftFinish® ESD cu fantă, Phillips 5 buc.

Cod articol.: L60070 176
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
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
Număr de unelte 5 buc.
Serie SoftFinish®
Denumirea producătorului Schraubendreher Set SoftFinish® ESD Schlitz, Phillips 5-tlg.
Zona de protecție ESD (EPA) da
Execuție dreaptă
Număr de unelte 5
Caracteristici de prindere Ergonomic
Tip produs Șurubelniţă
Suprafaţă mat cromat
Set Da
Acţionare Mâner
Portanţă Pentru șuruburi Phillips (PH); Pentru șuruburi cu fantă (SL)
Cuprins Set / sortiment

Identificare și clasificare

Cod articol L60070 176
EAN / GTIN 4010995272524
Număr producător 27252
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Descriere:

Vă crește eficiența: conceptul de dimensiune a mânerului șurubelniței pentru un echilibru optim între precizie și control. Vă protejează sănătatea: Cu designul patentat al mânerului SoftFinish® pentru o muncă prietenoasă cu mâinile și mușchii. Recomandat de medicii și terapeuții din AGR! Vă reduce costurile: Sculele cu disipație electrostatică protejează componentele electronice de distrugere. Aplicație: Adecvat pentru lucrul pe componente sensibile la electrostatică. Atunci când lucrați la componente electronice, există riscul de a le distruge. Cu ajutorul șurubelniței SoftFinish® ESD, această problemă aparține trecutului. Instrumentul disipativ disipează energia electrostatică într-un mod controlat și sigur. Șurubelnițele ESD sunt fabricate în conformitate cu standardul internațional IEC 61340-5-1 și garantează astfel o protecție maximă a componentelor electronice. Șurubelnițele au o rezistență de suprafață de 106 - 109 Ohm. Acestea se caracterizează, de asemenea, prin conceptul sofisticat al dimensiunii mânerului. Datorită dimensiunilor lungi și subțiri ale mânerului, șuruburile mici pot fi înșurubate în siguranță și rapid. Pentru înșurubarea șuruburilor mari, există mânere de volum mare cu care se pot aplica cupluri mai mari. În plus, diferitele dimensiuni ale mânerului sunt adaptate la mâna șurubelnițelor profesionale, care este întotdeauna de aceeași dimensiune. Poziția zonelor dure și moi de pe mâner sprijină o prindere perfectă pentru o întoarcere rapidă și puternică. IEC 61340-5-1. Cuprins: 1x șurubelniță SoftFinish® ESD cu fantă 3,0 mm x 100 mm (27150) 1x șurubelniță SoftFinish® ESD cu fantă 4,0 mm x 100 mm (27151) 1x șurubelniță SoftFinish® ESD Phillips PH0 x 60  mm (08184) 1x șurubelniță SoftFinish® ESD Phillips PH1 x 80 mm (08185) 1x șurubelniță SoftFinish® ESD Phillips PH2 x 100 mm (08186)

Caracteristică:

  • Unealtă electrică: nu
  • SB - ambalare: nu
  • Articole ESD: Da
  • Cu baterie / baterie: nu

Livrare:

  • 1x șurubelniță SoftFinish® ESD cu cap plat, 3,0 mm x 100 mm (27150)
  • 1x șurubelniță SoftFinish® ESD cu cap plat, 4,0 mm x 100 mm (27151)
  • 1x șurubelniță SoftFinish® ESD Phillips PH0 x 60 mm (08184)
  • 1x șurubelniță SoftFinish® ESD Phillips PH1 x 80 mm (08185)
  • 1x șurubelniță SoftFinish® ESD Phillips PH2 x 100 mm (08186)