Sada šroubováků SoftFinish ESD Plochý, Phillips, 5díl.

Artiklové číslo: L60070 176
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Obsah Sada / sortiment
Výstup Pro šrouby Phillips (PH); Pro ploché šrouby (SL)
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Označení výrobce Schraubendreher Set SoftFinish® ESD Schlitz, Phillips 5-tlg.
Počet přepážek 5 ks
Řada SoftFinish®
Provedení rovné
Vlastnosti rukojeti Ergonomické
Druh produktu Šroubovák
Povrch matně chromované
Pohon Rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo L60070 176
EAN / GTIN 4010995272524
Číslo výrobce 27252
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

Zvýší vaši efektivnost: Schraubendreher-Griffgrößenkonzept für eine optimale Balance zwischen Präzision und Kontrolle. Šetří zdraví: S patentovaným designem rukojeti SoftFinish pro práci šetrnou vůči rukám a svalům. Doporučený lékaři a terapeuty sdružení AGR! Sníží vaše náklady: Nástroje s odváděním elektrostatického náboje chrání elektronické konstrukční díly před poškozením. Použití: Vhodný pro práci na elektrostaticky ohrožených komponentech. Při práci na elektronických komponentech hrozí nebezpečí, že budou zničeny. Díky šroubováku SoftFinish ESD patří tento problém minulosti. Disipativní nástroj kontrolovaně a bezpečně odvádí elektrostatickou energii. Šroubováky ESD jsou vyrobeny podle mezinárodní normy IEC 61340-5-1, a tím garantují maximální ochranu elektronických komponentů. Šroubováky mají povrchový odpor 106 – 109 ohmů. Navíc se vyznačují svou rafinovanou koncepcí velikostí rukojetí. S dlouhými, štíhlými velikostmi rukojetí mohou být malé šrouby bezpečně a rychle zašroubovány. Pro zašroubování velkých šroubů jsou k dispozici velkoobjemové velikosti rukojetí, se kterými mohou být vytvářeny vyšší momenty. Kromě toho jsou různé velikosti rukojeti přizpůsobeny velikosti ruky šroubujícího profesionála. Umístění tvrdých a měkkých zón na rukojeti podporuje dokonalý přístup při rychlém a silovém otáčení. IEC 61340-5-1. Obsah: 1x Šroubovák SoftFinish ESD Plochý 3.0 mm x 100 mm (27150) 1x Šroubovák SoftFinish ESD Plochý 4.0 mm x 100 mm (27151) 1x Šroubovák SoftFinish ESD Phillips PH0 x 60 mm (08184) 1x Šroubovák SoftFinish ESD Phillips PH1 x 80 mm (08185) 1x Šroubovák SoftFinish ESD Phillips PH2 x 100 mm (08186)

Charakteristika:

  • Nářadí pro elektriku: Ne
  • Samoobsluha - Balení: Ne
  • ESD článek: Ano
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne

Rozsah dodávky:

  • 1x Šroubovák SoftFinish ESD Plochý 3.0 mm x 100 mm (27150)
  • 1x Šroubovák SoftFinish ESD Plochý 4.0 mm x 100 mm (27151)
  • 1x Šroubovák SoftFinish ESD Phillips PH0 x 60 mm (08184)
  • 1x Šroubovák SoftFinish ESD Phillips PH1 x 80 mm (08185)
  • 1x Šroubovák SoftFinish ESD Phillips PH2 x 100 mm (08186)