• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher Set SoftFinish® ESD Schlitz, Phillips 5-tlg.

Artikel-Nr.: L60070 176
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt Satz / Sortiment
Abtrieb für Phillips (PH); für Schlitz (SL)
ESD-Schutzzone (EPA) ja
Herstellerbezeichnung Schraubendreher Set SoftFinish® ESD Schlitz, Phillips 5-tlg.
Anzahl Teile 5 St.
Serie SoftFinish®
Ausführung gerade
Eigenschaften Griff ergonomisch
Produktart Schraubendreher
Oberfläche matt verchromt
Antrieb Griff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L60070 176
EAN / GTIN 4010995272524
Herstellernummer 27252
Hersteller/verantwortliche Person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Steigert Ihre Effizienz: Schraubendreher-Griffgrößenkonzept für eine optimale Balance zwischen Präzision und Kontrolle.
  • Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!
  • Senkt Ihre Kosten: Elektrostatisch ableitende Werkzeuge schützen elektronische Bauteile vor Zerstörung.
  • Anwendung: Geeignet für Arbeiten an elektrostatisch gefährdeten Bauteilen.
  • Bei Arbeiten an elektronischen Bauteilen besteht die Gefahr, diese zu zerstören. Mit dem Schraubendreher SoftFinish® ESD gehört dieses Problem der Vergangenheit an. Das dissipative Werkzeug leitet elektrostatische Energie kontrolliert und sicher ab. Die ESD Schraubendreher sind gemäß der internationalen Norm IEC 61340-5-1 gefertigt und garantieren somit einen maximalen Schutz der elektronischen Komponenten. Die Schraubendreher haben einen Oberflächenwiderstand von 10⁶ - 10⁹ Ohm. Sie zeichnen sich zudem durch ihr raffiniertes Griffgrößenkonzept aus. Mit den langen, schlanken Griffgrößen können kleine Schrauben sicher und schnell eingedreht werden. Für das Eindrehen großer Schrauben gibt es großvolumige Griffgrößen, mit denen höhere Drehmomente aufgebracht werden können. Außerdem sind die verschiedenen Griffgrößen an die stets gleich große Hand von schraubenden Profis angepasst. Die Position der Hart- und Weichzonen am Griff unterstützt den perfekten Zugriff beim schnellen und kraftvollen Drehen.
  • IEC 61340-5-1.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Ja
  • mit Batterie / Akku: Nein

Lieferumfang:

  • 1x Schraubendreher SoftFinish® ESD Schlitz 3,0 mm x 100 mm (27150)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® ESD Schlitz 4,0 mm x 100 mm (27151)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® ESD Phillips PH0 x 60 mm (08184)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® ESD Phillips PH1 x 80 mm (08185)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® ESD Phillips PH2 x 100 mm (08186)

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb