{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Cuprins | Set / sortiment | |
| Portanţă | Für șuruburi TORX® interne | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | da | |
| Denumirea producătorului | Schraubendreher Set SoftFinish® ESD TORX® 5-tlg. | |
| Număr de piese | 5 buc. | |
| Nuanță, negru | Galben semnal | |
| Serie | SoftFinish® | |
| Execuție | dreaptă | |
| Proprietăți mâner | Ergonomic; antiderapant | |
| Tip de mâner | Mâner standard | |
| Mărime antrenare, Für șuruburi TORX® interne | TX10; TX15; TX6; TX8; TX9 | |
| Culoarea | negru | |
| Tip produs | Șurubelniţă | |
| Material | oţel crom-vanadiu | |
| Suprafaţă | cromat | |
| Acţionare | Mâner |
| Cod articol | 27253 | |
| EAN / GTIN | 4010995272531 | |
| Număr producător | 27253 | |
| L-Număr | L60070 845 | |
| Producător/responsabil | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |