Juego de destornilladores SoftFinish® ESD ranurados, Phillips, de 5 unid.

Número de artículo: L60070 176
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
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
Contenido Juego / surtido
Salida de velocidad Para tornillos Phillips (PH); Para tornillos de ranura (SL)
Zona de protección ESD (EPA)
Denominación del fabricante Schraubendreher Set SoftFinish® ESD Schlitz, Phillips 5-tlg.
Número de piezas 5 ud.
Serie SoftFinish®
Modelo forma recta
Características del mango Forma ergonómica
Tipo de producto Destornilladores
Superficie aplicación mate cromada
Accionamiento Mango

Identificación y clasificación

Número de artículo L60070 176
EAN / GTIN 4010995272524
Número del fabricante 27252
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Descripción:

  • Aumenta su eficiencia: Concepto de tamaños de mango para destornilladores con equilibrio óptimo entre precisión y control.
  • Protege su salud: Con diseño del mango SoftFinish® patentado , protegemos las manos y los músculos a la hora de trabajar. Recomendado por profesionales de la medicina y terapeutas de la asociación alemana AGR de seguridad postural en el trabajo.
  • Reduce sus gastos: Las herramientas con derivación electrostática protegen a los componentes electrónicos de posibles daños.
  • Aplicación: Adecuado para trabajos en componentes con peligro electrostático.
  • En los trabajos en componentes electrónicos existe el peligro de que sean destruidos. Con el destornillador SoftFinish® ESD este problema ya forma parte del pasado. La herramienta disipadora deriva la energía electrostática de forma controlada y segura. Los destornilladores ESD se fabrican de acuerdo con la norma internacional IEC 61340-5-1 y garantizan así la máxima protección de los componentes electrónicos. Los destornilladores tienen una resistencia superficial de 10⁶ - 10⁹ ohmios. Se caracterizan además por su sofisticado concepto de tamaños de mango. Gracias a los tamaños de mango largos y estrechos se pueden atornillar los tornillos pequeños de forma segura y rápida. Para el atornillado de tornillos grandes existen tamaños de mango de mayor volumen que permiten aplicar pares de apriete mayores. Además, los distintos tamaños de mango están adaptados a la mano siempre del mismo tamaño de los profesionales que realizan el atornillado. La posición de las zonas duras y blandas en el mango apoya el acceso perfecto al girar de forma rápida y potente.
  • IEC 61340-5-1.

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: Si
  • con batería / batería recargable: No

Volumen de suministro:

  • 1x Destornillador SoftFinish® ESD Ranurado 3.0 mm x 100 mm (27150)
  • 1x Destornillador SoftFinish® ESD Ranurado 4.0 mm x 100 mm (27151)
  • 1x Destornillador SoftFinish® ESD Phillips PH0 x 60 mm (08184)
  • 1x Destornillador SoftFinish® ESD Phillips PH1 x 80 mm (08185)
  • 1x Destornillador SoftFinish® ESD Phillips PH2 x 100 mm (08186)