Set de chei inelare cu clichet, Număr de scule: 10

Cod articol.: 955211 10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de scule Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de piese 10 buc.
Lățime spumă 383 mm
Adâncime spumă 176 mm
Înălțime spumă 30 mm
Denumirea producătorului Ratschen-Ringschlüssel-Satz
Ambalaj spumă/spumă dură
Culoarea argintiu
Cu funcţie de clichet da
Număr de unelte 10
Mărimi cuprinse 10 mm; 11 mm; 13 mm; 14 mm; 16 mm; 17 mm; 18 mm; 19 mm; 8 mm; 9 mm
Tip produs Cheie reglabilă
Suprafaţă cromat
Set/ garnitură da
Acţionare Nu există
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe
Cuprins Set / sortiment

Identificare și clasificare

Cod articol 955211 10
EAN / GTIN 4067263355168
Număr producător 955211 10
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 955211: 1 buc.
GARANT Chei combinate / inelare cu clichet Cod 614770 Ref. 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 19: Câte 1 buc.