{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de unelte | 19 buc. | |
| Denumirea producătorului | Ringmaulschlüssel-Satz, verchromt, Anzahl Schlüssel: 19 | |
| Execuție | dreaptă | |
| Cu funcţie de clichet | nein | |
| Proces producţie | forjat în matriţă | |
| Număr de unelte | 19 | |
| Tip de mâner | Mâner standard | |
| Tip produs | Cheie reglabilă | |
| Material | oţel crom-vanadiu | |
| Suprafaţă | cromat | |
| Standard | DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738 | |
| Set | ja | |
| Acţionare | Mâner | |
| Portanţă | Pentru șuruburi hexagonale externe | |
| Cuprins | Set / sortiment |
| Cod articol | 613960 19 | |
| EAN / GTIN | 4045197463807 | |
| Număr producător | 613960 19 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |