Set de chei combinate, cromate, Număr de chei: 16

Cod articol.: 613960 16
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
150 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de chei Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Numero di utensili 16 pz.
Denominazione originale prodotto Ringmaulschlüssel-Satz, verchromt, Anzahl Schlüssel: 16
Esecuzione forma diritta
Con funzione di cricchetto no
Processo di produzione es. forgiata
Numero di utensili 16
Tipo di maniglia Maniglia standard
Tipo di prodotto Chiave
Materiale acciaio al cromo-vanadio
Superficie es. cromata
Normativa DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738
Set
Trasmissione Impugnatura
Uscita Per viti a esagono esterno
Contenuto Set / Assortimento

Identificare și clasificare

Cod articol 613960 16
EAN / GTIN 4045197463814
Număr producător 613960 16
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Descriere

Version:

Drop-forged. With close tolerance jaw width.
With oval shaft.

Standard:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Chrome vanadium steel, chrome-plated.

Supplied with:

1 each combination spanner No. 613600 / 613500 / 613800 / 613950 / 613520 / 613970: Size 5.5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34